サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
メンズファイブポケットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17250251
品番
JB58031
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ストレッチで動きやすい、カジュアルな定番パンツ。
仕様
フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケット
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル62/綿20/複合繊維(ポリエステル)18
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
色番
1
性別
男性