サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
レディースファイブポケットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17251678
品番
JB58046
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ナチュラルなスタイルで最高の履き心地。
仕様
フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケット
色
ベージュ
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
ヒップ(cm)
88
色番
1
性別
女性