サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
レディースカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17251985
品番
JB58047
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケット、サイド:両サイドポケット
色
ベージュ
サイズ(号)
15
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
84
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
ヒップ(cm)
100
色番
1
性別
女性