レディースカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17252080 品番 JB58047
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケット、サイド:両サイドポケット ネイビー サイズ(号)15 混率(%)ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17% 股下(cm)78 ウエスト(cm)84 機能帯電防止、ストレッチ、形態安定 ヒップ(cm)100 色番3 性別女性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする