メンズパンツ(美脚ライン仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17252789 品番 AM60063
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

美脚ライン仕様
脚長ポケット
ピスポケットの位置を上げてヒップアップ効果を出すことで脚のラインをより長くスマートに見せます。
美脚ライン
膝の高い位置から軽くする事で、すっきりスリムな美脚を演出。脚に自然と馴染むさりげないラインで、はき心地も快適です。

仕様Dカン付、Dカン隠しポケット、ポケット補強 材質Dカン/金属 ブラック 混率(%)【ストレッチトロ】ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)85 機能ストレッチ ヒップ(cm)104.5 色番9 性別男性
注意
※海外生地、海外染色の為、若干色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする