AM60063 メンズパンツ(美脚ライン仕様) サンエス 17252807

AM60063 メンズパンツ(美脚ライン仕様) サンエス 17252807
AM60063 メンズパンツ(美脚ライン仕様) サンエス 17252807

メンズパンツ(美脚ライン仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)91
内容量1着注文コード17252807品番AM60063
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

美脚ライン仕様
脚長ポケット
ピスポケットの位置を上げてヒップアップ効果を出すことで脚のラインをより長くスマートに見せます。
美脚ライン
膝の高い位置から軽くする事で、すっきりスリムな美脚を演出。脚に自然と馴染むさりげないラインで、はき心地も快適です。

仕様Dカン付、Dカン隠しポケット、ポケット補強材質Dカン/金属ブラック混率(%)【ストレッチトロ】ポリエステル100股下(cm)90ウエスト(cm)91機能ストレッチヒップ(cm)110.5色番9性別男性
注意
※海外生地、海外染色の為、若干色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする