画像準備中

ZIZAI_ZI-2187

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17253629 品番 ZIZAI_ZI-2187_L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。

用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。 材質(コーティング)ニトリルゴム 全長(mm)240 グレー サイズL 寸法4×31D 材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他 ゲージ数21ゲージ 耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
注意
※【使用上の注意】
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、使用しないでください。
※・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※・耐水性素材を使用していますが、完全防水ではないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。
※・保管する際には直射日光を避けてください。
※・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※・熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする