FP-5592 ドライタイツ 4.0mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)27.0-27.5 注文コード17255020 品番#LLAサイズ(27-27.5cm)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

足先がネオプレーン素材のソックスになっているドライタイツ。
保温性が高く、シーズン初期や後期の肌寒い時期に最適な4mm厚クロロプレンを採用。
立ち込み時の上部からの水の浸入を防ぐチェストハイを採用。
水の抵抗を受けにくいスリム使用。
釣行後のお手入れに便利なハンガーループ付き フィット感を高め、長時間の立ちこみの疲労を軽減するアジャスターベルトをウエストの両側にを装着。
ロングタイプの厚手ヒザパッドで衝撃吸収性能を向上。

材質クロロプレーンラバー サイズ(cm)27.0-27.5 自重(g)1500
注意
※ご使用後は水洗いし、風通しの良い日陰でウェダー内部まで完全に乾燥させてください。
※素材の特性上、変色、退色する場合があります。 ・保管時は高温多湿になる場所や直射日光の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクの中に長時間放置しないでください。変色、変形、品質劣化を早める原因となります。
※小さく折り曲げたまま保管すると、型くずれ、ヒビ割れ等、品質劣化の原因になりますので、お避けください。 ウェダー内に溜まる水の原因 ウェダー内は通気性がなく湿度は大変高くなっています。歩行や少しの運動でも汗をかきます。透湿機能がないウェダーはかいた汗がウェダー内に溜まり、その汗が衣類を湿らせ、水漏れと勘違いされる場合が多々あります。水漏れかな?と感じたら判別の方法として本体表面を完全に乾燥させた後、ウェダーの中に水を入れていただき、生地から水が出てこなければ、水漏れの心配はございません。
※股下とは股間から土踏まずまでの長さです。
※体型は個人差がありますので、部分によりタルミ等が出る場合があります。
※表示サイズは目安です。お求めの際には必ずご試着の上、最適なサイズをお選びください。
※本製品は中丸タイプのウェーディングシューズと合わせてご使用ください。本製品単品でのご使用はできません。 アフターサービスについて 製品には万全を期しておりますが、初回ご使用時に万一、商品に不具合(初期不良)がございましたら、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。同等品と交換にて対応させていただきます。但し、以下の場合は初期不良としてお受けできませんので予めご了承ください。
※・ 購入店が不明なもの
※・ 釣り以外の目的で使用された場合
※・ ユーザー様の元で破損や不具合になった場合
※・ ユーザー様の元での改造や補修を行った場合
※・ 個人売買(ネットオークションやネットフリマ)及びリサイクルショップ等で商品をご購入された場合
※ ・ 使用頻度が多いと判断された場合
※ ・ ご購入より1年以上経過したもの ・ 経年劣化により起きた不具合等

※ 製品の破損に付随する損害(交通費、タックルの破損など)は補償いたしかねます。
※ 縫い目以外のピンホールや数cm以内のキズを補修する際は付属のリペアキットをお使いください。 メーカーでの検査(水漏れ等)結果、製造上の不具合が認められない場合は申し訳ございませんが、検査費用と送料(実費)はお客様ご負担とさせていただきますので、ご了承お願いいたします。
※メーカー製品はすべて海外の工場にて生産しておりますので修理、補修につきましては誠に申し訳ありませんが、水漏れ補修やソール交換を含め、メーカーでの修理、補修は行っておりません。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする