●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB80526 ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト Panasonic(パナソニック) 17257059 SLB80526 ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト Panasonic(パナソニック) 17257059 SLB80526 ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト Panasonic(パナソニック) 17257059 SLB80526 ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト Panasonic(パナソニック) 17257059

ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)40 注文コード17257059 品番SLB80526
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る

Home Archi(ホームアーキ) フットライト
壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします

仕様光束維持率:70% 幅(mm)115 厚さ(mm)壁材の厚さ9〜14にのみ取付可能 質量(kg)0.4 高さ(mm)115 備考埋込型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:95 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)9.3 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)40 LED寿命(時間)40000 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)4 埋込穴(Φmm)□100 LED交換可能(LED電球)
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。

※埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする