曜日別特売
CNHM2-5097-AP-B-13/J2ASLB アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業 17269482

CNHM2-5097-AP-B-13/J2ASLB アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業 17269482
CNHM2-5097-AP-B-13/J2ASLB アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業 17269482

アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比13注文コード17269482品番CNHM2-5097-AP-B-13/J2ASLB
参考基準価格(税別)¥223,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)1.5電源三相減速比13取付方式脚取付使用環境屋外形ブレーキブレーキ付枠番5097種類ギヤモータモータ容量記号2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする