OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17274218
品番
M3x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
品番
62203
ねじピッチ
0.5
レンチサイズ(mm)
2.5
ねじの種類
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。