六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17274331 品番 M5x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。

用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)10 品番62215 ねじピッチ0.8 レンチサイズ(mm)4 ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする