六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 17274690 品番 M4x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。

用途各種締結に。 種別半ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)40 品番62822 ねじピッチ0.7 レンチサイズ(mm)3 ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする