OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17275146
品番
M8x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
品番
332-613
ねじピッチ
1.25
レンチサイズ(mm)
5
ねじの種類
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。