住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤードモーター
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
0.55
電圧(V)
200/200/220/400/400/440
減速比
3
注文コード
17276202
品番
ZNFM08-1280-3/J2NTLA
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・電圧・減速比
など
436
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/400/400/440
減速比
3
周波数(Hz)
50/60/60/50/60/60
取付方式
フランジ取付
使用環境
屋内形
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
1280
モータータイプ
ギヤモータ
定格電流(A)
2.82/2.58/2.47/1.41/1.29/1.24
モーター容量(kW)
0.55
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
483/583
モータ容量記号
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。