NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
BC粉末消火器 蓄圧式 PAK-20W([[R1]])
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17276589
品番
PAK-20W1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
蓄圧式の小型消火器です。
適合
【火災】B‐14、C
トラスコ品番
576-4702
高さ(mm)
585
放射時間
18秒
放射距離
4〜6m
薬剤量(kg)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません