OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の フランジボルト
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17284070
品番
M6x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
品番
31-223
ねじピッチ
1
頭部形状
フランジ付き
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。