M8x20 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284115

M8x20 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284115
M8x20 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284115
M8x20 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284115

フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
内容量1袋(20本)注文コード17284115品番M8x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,222
販売価格(税別)
2,020

円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)20品番31-232ねじピッチ1.25頭部形状フランジ付き二面幅(mm)13ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする