OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 蝶ボルト
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17284201
品番
M4x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
30
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
61-355
ねじピッチ
0.7
規格
2種
ねじの呼び
M4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。