CV14DBL(LJCK) 14.4Vコードレスマルチツール HiKOKI(旧:日立工機) 17285135

14.4Vコードレスマルチツール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17285135 品番CV14DBL(LJCK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

37種類の先端工具が使える。
先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能。
日立独自のオートモード搭載。クラスNo.1の作業量。
1台で多用途に使える。便利で使いやすい機能。
クラス最短:全長307mm

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5.0 充電時間(分)約35 作業量(目安)約35分(1充電当たり) 蓄電池形名BSL1450(冷却対応) 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付) 本体寸法(全長×高さ)(mm)307×103(BSL1450装着時) 付属品急速充電器(冷却機能付)、パッド(MU93D)、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリケース、ケース、電池カバー 振動角度(°)3.2 振動数(min-1)6000〜20000(通常モード・ダイヤル1〜5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 質量(kg)1.9(BSL1450装着時) トラスコ品番759-9633
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-20
用途:
ボルト等の切断
農・林・水産業

狭い場所目的の物なので使いやすいです。
商品説明に(本体のみ)
とハッキリ表示してもらいたい、画像がバッテリー付きなので勘違いしてしまいました。
もっとわかりやすくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。商品情報の改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする