※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の コピー用紙/プリンタ用紙
中川製作所の 大型プリンター用紙
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
17285205
品番
0000-208-412B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)
100
幅(mm)
914
長さ(m)
50
白色度(%)
約92
紙質
普通紙
紙厚(mm)
0.1
坪量(g/m
2
)
81.4
アズワン品番
65-0403-81
素材
普通紙
RoHS指令(10物質対応)
対応