DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
ハートランド (スピニングモデル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
継数(本)
2
注文コード
17289031
品番
6102MLFS-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
継数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
至福の安らぎ。ハートランドなひと時。
全長(m)
2.08
元径(mm)
9.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
108
先径(mm)
1.5
標準自重(g)
120
適合ライン(号)
0.5〜1.0
適合ライン(lb)
4〜6
カーボン含有率(%)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800