フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 環境測定(自然環境/安全環境)
フルーク(FLUKE)の 温度計・温湿度計
フルーク(FLUKE)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
FLK-T3000FCK 熱電対温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17290065
品番
FLK-T3000FC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに
対応
ITS-90
80PK-1付属
(-40〜260℃)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
K熱電対温度計
付属品
80PK-1、磁石ストラップ、電池
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【測定カテゴリ】NA
寸法(mm)
160×66×38
対応
ITS-90、80PK-1付属(-40〜260℃)
温度
(プローブ確度)本体確度には含まれません
表示範囲(℃)
-200〜1372
防塵防水性能
IP42