厨房用立形シャワー水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様水栓設置面直径約40ミリ、二条ネジスピンドル固定コマ仕様、90°開閉制限仕様、水流切替:泡沫・シャワー、逆流防止機能が付き 注文コード17290117 品番700-432-13QR【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 仕様水栓設置面直径約40ミリ、二条ネジスピンドル固定コマ仕様、90°開閉制限仕様、水流切替:泡沫・シャワー、逆流防止機能が付き 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 規格JIS規格 アズワン品番64-6487-13 入数10/箱
注意
※火気に近い場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする