※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着スリーブ
冨士端子工業の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ニッケルスリーブ(NHB型)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.9〜2.8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
263〜6.64
注文コード
17290318
品番
NHB-5.5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
5N18
214A
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.9〜2.8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
263〜6.64
材質
ニッケル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
15
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
3.4
外径(Φmm)
5.4
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表