コネクタ写真

CLP-SS0-SS0-HFST2-0500-00K【ワケあり】 カメラリンクケーブル 平河ヒューテック 17290440 CLP-SS0-SS0-HFST2-0500-00K【ワケあり】 カメラリンクケーブル 平河ヒューテック 17290440

カメラリンクケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 注文コード17290440 品番CLP-SS0-SS0-HFST2-0500-00K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

カメラリンク規格に準拠しており、Medium/Full Configuration(2本使用時)に対応しています。
ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。
信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。
ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリアしています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様コネクタ種:SDR/SDR 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする