TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17290467 品番0560 6220【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) アウトレット
¥61,98049,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 動作温度(℃)-10〜+60 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番773-6908 測定範囲【温度】-10〜+60℃、【湿度】:0〜100%rH、【絶対圧】300〜1200hPa 質量(g)240g(電池を除く) 精度【温度】±0.4℃、【湿度】±2%rH at25℃(10〜90%rH)、±3%rH(その他の範囲)、【絶対圧】±3hPa 外形寸法185×105×36 mm 分解能【絶対圧】0.1hPa 分解能(℃)0.1 保護等級IP30 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池単3乾電池×4 電池寿命約1年間 設置方式卓上式 保管温度(℃)-20〜+60℃ 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする