衿付ヒーターベスト ブラック AZ-8310-010シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17290528 品番AZ-8310-010-L【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9005,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


風を防ぐ。
約10秒即暖。
防風ニット素材。
ストレッチ。
抗菌防臭。
2箇所に電熱線ヒーターを採用。
首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!
胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。
ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。
自宅で手洗いができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ:L●着丈:65●肩幅:43●胸廻:108●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100% アズワン品番65-8882-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする