アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用転写シート
アズピュア ローラー転写シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50層×10シート)
注文コード
17290589
品番
240X165【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
240×165
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
紙、粘着紙
タイプ
分割タイプ
厚さ(μm)
230
粘着力(g/25mm)
800
アズワン品番
1-4800-53