セキスイ
セキスイの OPPテープ
OPPテープ No.884V
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5巻)
長さ(m)
1000
注文コード
17290695
品番
P84VT3L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.063
色
透明
長さ(m)
1000
主な用途
梱包用