サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ピラーFPA-11 車止めスチール両フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黄
注文コード
17290939
品番
FPA-11B-F11(Y)【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ101.6(t3.2)×H850
質量(kg)
約8.2
色
黄
タイプ
ピラー
フック
両フック
ポール径(Φmm)
101.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!