人感センサー 屋外用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)208 オフホワイト 注文コード17291009 品番OA076823【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9808,098
この商品は高さ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質(本体) オフホワイト 幅(mm)70 高さ(mm)208 出しろ(mm)100 取付面位置壁面取付専用 センサー人感センサーON-OFF型 構造防雨型 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様センサー部可動範囲(°):下向き60・左右180、連続点灯:設定可能、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする