ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径A(mm)75 寸法(mm)75 注文コード17291018 品番CBS-0758【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98010,980
この商品は車輪径A・寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

材質
枠、芯棒:SUS304
車:SUS303
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)52 寸法B(mm)27 寸法D(mm)75 寸法E(mm)13 寸法F(mm)97.5 寸法G(mm)33 寸法H(mm)25 寸法K(mm)12 寸法L(mm)54 寸法R(mm)R25 車輪径A(mm)75 タイプ山R型 用途重量観音扉 等 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ステンレス枠 トラスコ品番433-4582 寸法(mm)75 耐荷重(kg)250(1ヶ当り) ベアリング#6202ZZ 枠厚(mm)3 芯棒12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする