※使用例

AZWORK3180-L AZ WORK 3180 使い切り空調服長袖ジャンパー アゼアス 17292881 AZWORK3180-L AZ WORK 3180 使い切り空調服長袖ジャンパー アゼアス 17292881

AZ WORK 3180 使い切り空調服長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17292881 品番 AZWORK3180-L
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。
ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。

用途
油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など
暑熱対策
仕様フードゴム入/前ファスナー/両脇ポケット/袖口ゴム入/裾ゴム入/反射テープ/ファン取付け箇所(背面)2か所/バッテリー用ポケット(左内側)/首元に空気の流れ道を作る調整ヒモ 材質不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン) サイズL 胸囲(cm)84〜104 適応身長(cm)158〜170
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする