OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
17294001
品番
M2x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途
各種精密製品の締結に。
種別
全ねじ
材質
純チタン2種
長さ(mm)
6
品番
PC-482
ねじピッチ
0.4
番号
【六角穴】1.5
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。