明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
高機能網戸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17294877
品番
SDK-7501
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細かいメッシュで小さな虫もブロック!
用途
細かいメッシュなのでペットの爪が引っ掛かりにくい!
材質
本体:ポリエステル、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤
色
BK
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
75×94