明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カフェカーテン
断熱カーテンライナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
W
注文コード
17294990
品番
リーフ柄
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一年中使用できる!簡単省エネ!断熱ビニールカーテン 夏は冷房効率アップ!冬は暖房効率アップ!窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット!防カビ加工済み
用途
明るさそのまま
材質
本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂
色
W
寸法(cm)
100×225(2枚セット)