セフVA線ストリッパ 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17297379 品番SFDK-VASTRB
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!
電線ケーブル被覆の剥離
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ
セフフック付で腰周りに装着可能
※セフホルダーは別売となります
VVF(VA線)のストリップが可能
1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます
握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計
目安ゲージで剥く長さの調節ができます
使わない時は小さく折りたためるストッパー付
新ストッパー採用で片手でロックが可能
安全ロープ用穴付
替刃式

用途電線ケーブル被覆の剥離 適合本体SFDK-VASTR タイプ替刃 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。替刃は必ず適合した機種でご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする