メイン画像

91-225A-7.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298639 91-225A-7.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298639 91-225A-7.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298639 91-225A-7.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298639

CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25双) 注文コード 17298639 品番 91-225A-7.5
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。
Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。
タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。
手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。

用途
手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。
無菌充填およびラベル貼付。
固体および液体の調合、配合。
サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済 適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 トラスコ品番696-9236 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.23 天然 サイズ7.5インチ タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工手袋外面:指部粗面加工 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 形態梱包:スマートパック仕様 手のひらまわり(cm)20 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする