L06568エコハンド200P S-B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード17299050 品番6568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。

用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。 仕様極うす手タイプ トラスコ品番205-8082 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.03 ブルー サイズS 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)26
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする