DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の 使いきり手袋
DUNLOP(ダンロップ)の ポリエチレン ディスポ手袋
O06966Uポリエチレンソト 20P M-C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
17299095
品番
6966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
はめやすく、ぬぎやすい外側(凹凸)加工を施しています。
使い切りタイプで手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。
本品は食品衛生法 厚生省告示第370号に適合しています。
用途
調理・清掃・毛染めに。
仕様
極うす手タイプ
トラスコ品番
205-8099
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
クリア
サイズ
M
区別
左右兼用
全長(cm)
28
手のひらまわり(cm)
31
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。