※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310329
品番
20890-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ナットタップです。
用途
被削材:鋼。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9507
材質
HSS-E
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
25
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応