※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの 管用タップ
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310731
品番
24167-RC3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ショートマシンタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6335
全長(mm)
140
呼び寸法
RC3/4
下穴径(Φmm)
14
山数
14
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
16