※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17310785 品番 2556702-NPT1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様THL トラスコ品番802-7135 材質HSS-E 全長(mm)125 呼び寸法NPT1/2 下穴径(Φmm)17.47 山数14 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする