※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17310889 品番 25567-NPT3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様vap トラスコ品番802-7145 材質HSS-E 全長(mm)110 呼び寸法NPT3/8 下穴径(Φmm)14.15 山数18 ねじ長さ(mm)20 シャンク径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする