※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310950
品番
26167-NPTF3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ショートマシンタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7151
材質
HSS-E
全長(mm)
140
呼び寸法
NPTF3/4
下穴径(Φmm)
22.84
山数
14
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
18