※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310977
品番
26460-NPTF1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-7154
材質
HSS-E
全長(mm)
125
呼び寸法
NPTF1/2
下穴径(Φmm)
17.48
山数
14
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
14.5