※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310986
品番
26460-NPTF1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-7058
材質
HSS-E
全長(mm)
100
呼び寸法
NPTF1/4
下穴径(Φmm)
10.77
山数
18
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12