※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17311011 品番 26460-NPTF3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様vap トラスコ品番802-7060 材質HSS-E 全長(mm)140 呼び寸法NPTF3/4 下穴径(Φmm)22.84 山数14 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする