※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17311047 品番 26567-NPTF1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様vap トラスコ品番802-7064 材質HSS-E 全長(mm)100 呼び寸法NPTF1/4 下穴径(Φmm)10.77 山数18 ねじ長さ(mm)20 シャンク径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする